Socket cube with USB socket
Socket cube with USB socket
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Liczba gniazd | 4 sztuki |
Długość kabla | 1,4 m |
Typ kabla | H05VV-F3G 1,5 mm² |
Maks. moc | 3680 W |
Maks. natężenie prądu | 16 A |
Napięcie | 230 V |
Długość | 12,5 cm |
Szerokość | 10,05 cm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 400 g |