Socket cube with USB socket
Socket cube with USB socket
Ürün no. 9501009231
EAN 4065746034159
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Soket sayısı | 4 parça |
Kablo uzunluğu | 1,4 m |
Kablo tipi | H05VV-F3G1,5 mm² |
Maks. güç | 3680 W |
Maks. akım | 16 A |
Nominal voltaj | 230 V |
Uzunluk | 12,5 cm |
Genişlik | 10,05 cm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 400,000 g |
Renk | Beyaz |