Socle 13 pôles 12V pour VL

Socle 13 pôles 12V pour remorque et caravane
PRISE-DE-COURANT-POUR-FICHE-13POL-12V

Art. N° 05553131
EAN 4024835732659

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Permet de raccorder les petites remorques, caravanes, etc.

Fournie avec capuchon d'étanchéité



Système à 13 broches


  • Connexion à vis

  • Température de fonctionnement : -40°C à +85°C

  • Courant nominal : max. 25 A (avec câble de 2,5 mm²)

  • Marquage des contacts conforme ISO 11446

  • Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Montée sur véhicule tracteur

Matière

Plastique

Modèle de contact

Contact à vis

Matière des contacts

Alliage cuivre-zinc

Intensité max.

25 A

Indice de protection IP

IP 54

ISO

11446

Socle 13 pôles 12V pour VL comprenant:
1 x
Joint en caoutchouc 12 V Pour prises à 13 broches

SOCLE-EN-CAOUTCHOUC-P-DOUILLE-13POL

Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cosse sans manchon en plastique DIN 46228 Partie 1

KABELEINDBESCHERMER VZ.D.1,5 L=7MM

x 1000 pcs
Cosse sans manchon en plastique DIN 46228 Partie 1

KABELEINDBESCHERMER VZ.D.2,5 L=7MM

x 1000 pcs
Pince à dénuder, réglable

PINCE ISOLANTE, 10MM²

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
x 1 pcs
Câble électrique, câble rond (conduite flexible) FLRYY

CAB.ELEC-NOIR- 13X1,5

Produits emballés
x 50 m
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Graisse silicone en spray

GRAISSE-SILICONE-EN-SPRAY-500ML

Graisse translucide, extrêmement lubrifiante et isolante, hydrofuge
Spray de contact Désoxydeur

BOMBE-200ML-CONTACT OL DESOXYDANT

Désoxydeur en spray
Spray pour contacts Protection contre loxydation

BOMBE 200ML-CONTACT OS ANTI-OXYDANT

Protection contre l'oxydation en spray
Spray de contact SW

KONTAKT SW V ELEKTRONIKA 200 ML

Produit nettoyant en spray spécial