Socle à visser KBL 1

Embase à visser pour serrage de câbles et flexibles
SOCLE DE FIXATION-BAND-MAX9MM-LARGE-CB

Art. N° 0502811

EAN 4024835550260

Prix affichés aux clients après connexion
Socle à visser KBL 1

Art. N° 0502811

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour fixation par vis ou rivet, idéal pour un montage sécurisé et le serrage de câbles, flexibles.
  • Fixation et regroupement anti-torsion

  • Le tampon en forme de prisme garantit un maintien correct des câbles

  • Convient à une large plage de températures
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient pour la fixation à vis ou à rivet

  • Pour une utilisation dans la construction d'armoires électriques, en ingénierie mécanique et dans les systèmes de commande

Adapté à la largeur de serre-câble max.

4,8 mm

Longueur x largeur

22,3 x 14,5 mm

Diamètre du trou (c)

4,9 mm

Hauteur (h)

11 mm

Matière

Polyamide - PA 6.6

Couleur

Naturel

Température min. d'installation

-10 °C

Résistance thermique min./max.

-35 jusqu'à 85 °C

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui

Inflammable

Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2