Sökme aleti

RLSETL-RDPLGCNTCT-1501-D1,5MM

Ürün no. 0713558130

EAN 4046778865188

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sökme aleti

Ürün no. 0713558130
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
Kilitleme mandallı yuvarlak konnektörler için
  • OEM kalitesi

  • Almanya'da üretilmiştir
Not

Orijinal Zebra sökme aletleri, konnektör üreticileriyle yakın iş birliği içinde geliştirilmiştir ve mümkün olan en yüksek kalite ile imal edilmiştir. Bu muhafazaların veya konnektörlerin hasar görmesi ve bununla ilişkili maliyetli arıza süresi riskini ortadan kaldırır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kontak ölçer

1.5

Kontak tasarımı

Pimler ve soketler (örn. MATE-N-LOK)

Manşon dış çap

3,3 mm

Manşon iç çap

2,9 mm

Bu ürün için yedek parçalar:
Sökme aletleri için ayırma manşonu, yuvarlak römork bağlantıları

TIRN.KABLO KLEMNS.SÖK.YED.UÇ(0713558130)

x 10 ad.