Sökme aleti
RLSETL-RDPLGCNTCT-1502-D3,5MM
Ürün no. 0713558160
EAN 4046778865669
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- OEM kalitesi
- Almanya'da üretilmiştir
Orijinal Zebra sökme aletleri, konnektör üreticileriyle yakın iş birliği içinde geliştirilmiştir ve mümkün olan en yüksek kalite ile imal edilmiştir. Bu muhafazaların veya konnektörlerin hasar görmesi ve bununla ilişkili maliyetli arıza süresi riskini ortadan kaldırır.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kontak ölçer | 3.5 |
Kontak tasarımı | Pimler ve soketler (örn. MATE-N-LOK, RAM) |
Manşon dış çap | 5,0 mm |
Manşon iç çap | 4,4 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!