Sökme aleti
RLSETL-RDPLGCNTCT-ABS-1503-D4,0MM
Ürün no. 0713558180
EAN 4046778865751
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- OEM kalitesi
- Almanya'da üretilmiştir
Orijinal Zebra sökme aletleri, konnektör üreticileriyle yakın iş birliği içinde geliştirilmiştir ve mümkün olan en yüksek kalite ile imal edilmiştir. Bu muhafazaların veya konnektörlerin hasar görmesi ve bununla ilişkili maliyetli arıza süresi riskini ortadan kaldırır.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kontak ölçer | 4 |
Kontak tasarımı | ABS kontakları |
Manşon dış çap | 6,5 mm |
Manşon iç çap | 6,0 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!