Soğutma sistemi vakum ve basınç pompası
Soğutma sistemi vakum ve basınç pompası
Ürün no. 1952001398
EAN 4056807684604
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min. çalışma basıncı | 0 bar |
Maks. hava basıncı | 3 bar |
Bağlantı dişi | Olmadan |
Alçak basınç | -1 bar |
Maks. çalışma basıncı | 3 bar |
Min./maks. çalışma basıncı | 0-3 bar |