Soket bağlantı şeridi, kompakt, ELMO
PLGINCON-SCRLESS-COMPACT-5X(0,5-2,5SMM)
Ürün no. 05561125
EAN 4065746366946
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İletken sayısı | 5 ADET |
Min./maks. tel kesiti | 0,5-2,5 mm² |
Nominal akım | 24 A |
Kablo sıyırma uzunluğu | 11 mm |
Nominal voltaj | 450 V/AC |
Maks. ortam sıcaklığı | 85 °C |
EN 60998 uyarınca T tanımlama | T85 |
Alev alabilirlik | UL94 V2 uyarınca kendinden sönümlü |
Muhafaza malzemesi | Polikarbonat |
Renk | Şeffaf, Sarı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!