Soket bağlantı şeridi, kompakt, ELMO

PLGINCON-SCRLESS-COMPACT-8X(0,5-2,5SMM)

Ürün no. 05561128

EAN 4065746367103

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Soket bağlantı şeridi, kompakt, ELMO

Ürün no. 05561128

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İletken sayısı

8 ADET

Min./maks. tel kesiti

0,5-2,5 mm²

Nominal akım

24 A

Kablo sıyırma uzunluğu

11 mm

Nominal voltaj

450 V/AC

Maks. ortam sıcaklığı

85 °C

EN 60998 uyarınca T tanımlama

T85

Alev alabilirlik

UL94 V2 uyarınca kendinden sönümlü

Muhafaza malzemesi

Polikarbonat

Renk

Şeffaf, Siyah

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sıyırma bıçağı AM 280

KABLO SOYMA BIÇAĞI-160X29X30MM

Ø 28 mm'ye kadar tüm yaygın yuvarlak kabloları sıyırmak için kanca bıçaklı sıyırma bıçağı
x 1 ad.
İki pimli akım ölçüm cihazı Multi-Tester Pro II LCD Aşırı voltaj kategorisi CAT IV (1.000 V) - Elektrik tesisatı ve servis işleri ile hibrit ve elektrikli araçların ve fotovoltaik sistemlerin test edilmesinde kullanıma uygundur

AKIM ÖLÇÜM CİHAZI PRO II LCD, İKİ PİMLİ

Aşırı voltaj kategorisi CAT IV (1.000 V) - Elektrik tesisatı ve servis işleri ile hibrit ve elektrikli araçların ve fotovoltaik sistemlerin test edilmesinde kullanıma uygundur