Solar 2 otomatik kaynak koruma başlığı

Solar 2 otomatik kaynak koruma başlığı

Ürün no. 0984700400

EAN 4056807477107

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Solar 2 otomatik kaynak koruma başlığı

Ürün no. 0984700400
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
Ideal for all applications using a variety of welding processes
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Etkinleştirildiğinde yarı saydamlık

Koruma seviyesi 9-13

Kaset genişliği x kaset yüksekliği x kaset kalınlığı

110 x 90 x 9 mm

Görüş alanı genişliği x görüş alanı yüksekliği

96 x 40 mm

Enerji ikmali

Güneş pilleri ve pil değişimi

UV ve IR koruma

Kalıcı olarak korunmuş

Min./maks. sıcaklık koşulları

-10 - 55 °C

Standartlar

EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

1 ADET

Akü tasarımı

1,5 V Micro AAA

Malzeme

Naylon (poliamit)

Min./maks. karanlıktan aydınlığa geçiş süresi

0,1-1,0 s

Renk

Siyah

Min./maks. koruma seviyesi

9-13

Min. karanlıktan aydınlığa geçiş süresi

0,1 s

Ürün ağırlığı (parça başına)

510 g

Aydınlıktan karanlığa geçiş süresi

1 s

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2

Bu ürün için yedek parçalar:
İç cam, solar için

PROTPLT-IN-(F.WELDHELM-0984700200)

x 5 ad.
Kaynak koruma başlığı Solar 2 için dış cam

PROTPLT-OUT-(F.WELDHELM-SOLAR-II)

x 5 ad.
Kaynak koruma başlığı Solar 2 için kafa bandı

HDBA-(F.WELDHELM-SOLAR-II)

x 1 ad.
Kaynak koruma başlığı Solar 2 için ter bandı

SWBA-(F.WELDHELM-SOLAR-II)

x 5 ad.