Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Solar mounting, sample case

SAMPLECASE-F.SOLMINT-PLUS

Ürün no. 0865999002

EAN 4099618268151

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Solar mounting, sample case

Ürün no. 0865999002

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ideal for presenting all important system components
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

29 ADET

Uzunluk

500 mm

Genişlik

380 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler