Solarblech
Montageblechziegel für Solaranlage
BLZIEG-SOLANLG-A2-200X370X0,8MM
Art.-Nr. 0865901100
EAN 4099618220838
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Solarblech bzw. Dichtungsblech als Ersatz für Eternit, Schindel bis hin zu Schieferdächer (Rhombus und viele andere Formen und Varianten).
An der Rückseite des Bleches muss eine 3mm EMPD-Zellkautschuk-Dichtung angebracht werden. Die Dichtungen sind beigelegt und müssen selbst beklebt werden.
Datenblätter(X)
Für die Montage einer Photovoltaik-Anlage auf Eternit bzw. Schindeldächer.
Länge | 200 mm |
Breite | 370 mm |
Dicke | 0,8 mm |