Solarpanel 15 W

Solarpanel 12 Volt
SOLPAN-12V-15W

Art.-Nr. 0763700234

EAN 4062856637591

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Solarpanel 15 W

Art.-Nr. 0763700234
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
Solarpanel als Erhaltungsladegerät, um zu verhindern, dass sich wiederaufladbare 12-Volt Batterien entladen und dadurch selbst beschädigen.
  • Integrierte Ladekontroll-LED

  • Automatische Abschaltung bei 14,2V

  • Einfacher Anschluss über OBD-Stecker

  • Saugnäpfe zur einfachen Montage an den Scheiben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausgangsspannung

12 V

Leistung

15 W

Länge x Breite

350 x 320 mm

Produktgewicht (per Stück)

550,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen