Sommerscheibenwaschkonzentrat

Sommer-Scheibenreiniger Konzentrat 727 TUNAP
727-SOMMERSCHEIBENWASCHKONZ-250ML-48STK

Art.-Nr. GT00400442

EAN 4002325972716

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sommerscheibenwaschkonzentrat

Art.-Nr. GT00400442
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
Sommer-Scheibenreiniger mit angenehmer Duftnote. Beste Reinigungsleistung ohne Streifen- und Schlierenbildung - selbst bei Insektenschmutz. Freie Sicht für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.
  • Löst wirksam Insektenrückstände

  • Entfernt sicher und schonend Verschmutzungen wie Schmutz-, Öl- und Fettrückstände

  • Schützt Spritz- und Fächerdüsen vor Kalkablagerungen

  • Verbessert die Sicht und dadurch die Sicherheit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Zum Reinigen stark verschmutzter Scheiben
Anleitung

Eine Flasche auf 5 Liter Wasser. Tenside konform nach VO 648/2004/CE. Enthaltene Substanzen (lt. All. VII A Reg. 648/2004/EC): Nicht ionische Tenside: Konzentration unter 5% Duftstoffe. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Inhalt

250 ml

Gebinde

Flasche

Geruch/Duft

Blumig

Farbe

Grün, Klar

pH-Wert

10,5-11,5

Dichte

1 g/cm³

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.