Somun, AKB, flanşlı,EN 1661 galvanizli çelik, 8

NUT-HEX-FLG-EN1661-8-WS13-(A2K)-M8

Ürün no. 0379208

EAN 4053479755793

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Somun, AKB, flanşlı,EN 1661 galvanizli çelik, 8

Ürün no. 0379208

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (D)

M8

Yükseklik (h1)

8,0 mm

Flanş çapı (dc)

17,9 mm

Harici sürücü (s1)

WS13

Standartlar

EN 1661

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8

Yüzey

Çinko kaplamalı

Tasarım

Flanşlı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler