Somun, AKB, flanşlı,EN 1661 galvanizli çelik, 8
NUT-HEX-FLG-EN1661-8-WS18-(A2K)-M12
Ürün no. 0379212
EAN 4053479755830
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M12 |
Yükseklik (h1) | 12 mm |
Flanş çapı (dc) | 26 mm |
Harici sürücü (s1) | WS18 |
Standartlar | EN 1661 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Tasarım | Flanşlı |
RoHS uyumlu | Evet |