Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Sonnenschutz-Vorsatzscheibe

Vorsatzscheibe für Vollsichtbrille Scorpius
ZB-VORSATZSHB-VLSICHTBRIL-GRAU-SCORPIUS

Art.-Nr. 0899102162

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sonnenschutz-Vorsatzscheibe

Art.-Nr. 0899102162

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Für Vollsichtbrille Scorpius

Farbe Schutzscheibe

Grau

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

400 nm

EN-Norm

166
172

Mechanische Festigkeit

B (120m/s)

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen