Sortiment O-Ring FPM 80° Shore A

O-Ring metrisch FPM 80 404-teilig
RG-O-SORT-METR-VITON-404TLG

Art.-Nr. 0866177401

EAN 4058794244212

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sortiment O-Ring FPM 80° Shore A

Art.-Nr. 0866177401
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
Metrisch
  • Härte: 70-90 Shore

  • Sehr hitzebeständig mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit: Öle, aliphatische Kohlenwasserstoffe, verschiedene nicht entflammbare Hydraulikflüssigkeiten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Viton

Anzahl Teile im Sortiment/Set

404 STK

Produktgewicht (per Stück)

9,000 g

Sortiment O-Ring FPM 80° Shore A inklusive:
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
18 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-3X2

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 18 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
18 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-4X2

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 18 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
18 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-5X2

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 18 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
18 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-6X2

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 18 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
17 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-7X2

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 17 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
17 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-8X2

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 17 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
17 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-10X2

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 17 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
14 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-10X2,5

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 14 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
14 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-11X2,5

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 14 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
14 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-12X2,5

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 14 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
14 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-14X2,5

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 14 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
14 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-16X2,5

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 14 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
14 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-17X2,5

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 14 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
14 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-19X2,5

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 14 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-19X3

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-20X3

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-22X3

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-24X3

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-25X3

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-27X3

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-28X3

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-30X3

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-32X3

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-33X3

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-35X3

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-36X3

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-38X3

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 12 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
9 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-38X4

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 9 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
9 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-42X4

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 9 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1
9 x
O-Ring FKM 80 Shore ISO 3601-1

RG-O-ISO3601-B-FKM80-45X4

Beschreibung: FKM 80 Shore Klasse B
Menge: 9 x