Sortiment O-Ring FPM 80° Shore A
O-Ring Zoll FPM 80 382-teilig
RG-O-SORT-ZO-VITON-382TLG
Art.-Nr. 0866177400
EAN 4058794244205
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Härte: 70-90 Shore
- Sehr hitzebeständig mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit: Öle, aliphatische Kohlenwasserstoffe, verschiedene nicht entflammbare Hydraulikflüssigkeiten
Datenblätter(X)
Werkstoff | Viton |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 382 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 11,000 g |
TRIFLUORIDE PREMIUM O-RING 2.90X1.78MM
TRIFLUORIDE PREMIUM O-RING 5.28X1.78MM
TRIFLUORIDE PREMIUM O-RING 6.07X1.78MM
TRIFLUORIDE PREMIUM O-RING 9.25X1.78MM
TRIFLUORIDE PREMIUM O-RING 20.22X3.53MM
RG-O-ISO3601-B-FKM80-12,37X2,62
RG-O-ISO3601-B-FKM80-32,92X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-3,68X1,78
RG-O-ISO3601-B-FKM80-4,48X1,78
RG-O-ISO3601-B-FKM80-7,66X1,78
RG-O-ISO3601-B-FKM80-9,19X2,62
RG-O-ISO3601-B-FKM80-10,78X2,62
RG-O-ISO3601-B-FKM80-13,95X2,62
RG-O-ISO3601-B-FKM80-15,54X2,62
RG-O-ISO3601-B-FKM80-17,13X2,62
RG-O-ISO3601-B-FKM80-18,72X2,62
RG-O-ISO3601-B-FKM80-18,64X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-21,82X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-24,99X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-26,58X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-28,17X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-29,75X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-31,34X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-34,52X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-37,69X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-23,40X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-36,10X3,53
RG-O-ISO3601-B-FKM80-37,47X5,33
RG-O-ISO3601-B-FKM80-40,65X5,33
RG-O-ISO3601-B-FKM80-43,82X5,33