Sottotelaio per cassa da trasporto in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

Sottotelaio per cassa da trasporto
SOTTOTEL-P.-BAULE-TRASPORT-1900-VARI2

Cod. art. 096399 464

EAN 4099618168376

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Sottotelaio per cassa da trasporto in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

Cod. art. 096399 464
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
Sottotelaio con scompartimento aperto
  • Misure (spazio utile): 690 mm x 260 mm

  • Per lo stoccaggio e il trasporto di merci lunghe, ad esempio pale, vanghe e scope
Indicazione

Quando si ordinano piedi di rialzo, questi vengono montati sul baule prima della consegna. Il montaggio successivo non è possibile.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

INDUS002

Larghezza

800 mm

Lunghezza

1900 mm

Altezza

300 mm

Peso prodotto (per pezzo)

17,000 kg

Materiale

Alluminio

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

BAULETRASP-INDIV-1700-1028L-VARIANTE1

Cassa da trasporto per veicoli cassonati
x 1 pz.
Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

BAULETRASP-INDIV-1900-1152L-VARIANTE2

Cassa da trasporto per veicoli cassonati