Sous-couche/membrane non respirante STAMISOL ADVANCED ECO

Ecran de sous-toiture STAMISOL ECO

Art. N° 0681001151

EAN 4053479070629

Prix affichés aux clients après connexion
Sous-couche/membrane non respirante STAMISOL ADVANCED ECO

Art. N° 0681001151

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 65 m2

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Membrane fiable longue durée pour les applications difficiles sur les toits à faible inclinaison ≥ 15°

Robuste et durable


Résistance longue durée aux rayons UV et résistance très élevée à la chaleur et à l'humidité



Résiste à la compression ; praticable à pied


Assure un niveau de sécurité élevé lors de l'installation



Convient à une couverture d'urgence


Système complet pour une protection longue durée lors de l'installation sur site



Combinable


Compatible avec tous les matériaux d'isolation et de construction (bitume compris)



Régulant


Perméable à la vapeur tout en étant étanche et à l'épreuve de la pluie battante

Indication

Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !


Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.


* Résistance à la température selon les exigences de garantie du système !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour collage sur les sous-structures en bois, en métal ou en plâtre

  • Pour les structures de toit ventilées et à double ventilation

  • Particulièrement adapté aux toits non isolés et aux toits dotés d'un système d'isolation sur chevrons

  • Isolation entre les chevrons

  • Sous les panneaux photovoltaïques

Design

Avec bandes auto-adhésives

Poids du revêtement par m²

335 g

Longueur de rouleau

26 m

Largeur de la roue

2,5 m

Zone

65 m²

Nombre de roues par palette

53 PCS

Matière

Toile polyester

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 100 °C

Épaisseur

0,4 mm

Convient aux toitures/couvertures provisoires

12 Mois

Classe du matériau de construction / conditions

E / conforme à la norme DIN EN 13501-1

Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions

0,07 m / conforme à la norme DIN EN 12572 C

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

220 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

220 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

385 N

Force de traction transversale à 50 mm

350 N

Capacité d'allongement/ conditions

32 % / conforme à la norme DIN EN 12311-1

Température de pliage à froid max./conditions

-30 °C / conforme à la norme EN 1109

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

60 °C

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle STAMCOLL AS

ADH-ROOFSHT-(STAMCOLL-AS)-310ML

Colle et produit d'étanchéité pour le collage de joints chevauchants Stamisol et le raccordement aux toits et façades.
Colle STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-N55-1,9LTR

Colle pour le collage de joints chevauchants Stamisol et le raccordement aux toits et façades.
Colle STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-TAMCOLL-N55-5,0L

Colle pour le collage de joints chevauchants Stamisol et le raccordement aux toits et façades.
x 1 pcs
Pièce dangle

CRNPCE-F.CONSEAL-STAMISOL

Pour les sections surélevées sur les cheminées et les lanterneaux
x 4 pcs