Spannfix polyester kayış

STRPSYS-SPANNFIX-POLYESTERTPE-B25-L400M

Ürün no. 0899713870

EAN 4058794846126

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Spannfix polyester kayış

Ürün no. 0899713870

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

With the polyester strapping for the WÜRTH SPANNFIX system, even large and heavy parts can be strapped together safely and conveniently
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Koparma kuvveti

1250 daN

Bant genişliği

25 mm

Malzeme kalınlığı

1 mm

Kelepçe bandı malzemesi

PES - polyester

Rulo uzunluğu

400 m

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çemberleme sistemi, Spannfix

STRPSYS-SPANNFIXSET-16MM

Dispenser, tensioner, polyester strapping and clips: This set contains everything you need to efficiently strap goods up to 500 kg
x 1 ad.
Spannfix kayış klipsi

BAĞLAMA KLİPSİ 16MM (0899713000 İÇİN)

x 1000 ad.
Spannfix makara

STRPSYS-DSP-SPANNFIXTPECLP

Everything in its place: The portable SPANNFIX dispenser with clip compartment helps you to quickly and securely strap your goods
x 1 ad.
Spannfix gergi

KAYIŞ GERGİ MEK.(9-19MM)(0899713000 İÇN)

One and done: The strapping tensioner tensions and cuts polyester strapping in a single process
x 1 ad.
Spannfix kenar koruma

EDGPROT-F.STRPSYS

Sturdy edge protection for Spannfix strapping system
x 500 ad.
Spannfix gergi

STRPSYS-SPANNFIXTENS-(19-25MM)

One and done: The strapping tensioner tensions and cuts polyester strapping in a single process
x 1 ad.
Spannfix kayış klipsi

STRPCLIP-(F.STRPSYS-SPANNFIX)-H10MM

x 1000 ad.
Spannfix kayış klipsi

STRPCLIP-(F.STRPSYS-SPANNFIX)-W19-H10

x 1000 ad.
Spannfix kayış klipsi

STRPCLIP-(F.STRPSYS-SPANNFIX)-W25-H10

x 500 ad.