Spannungswandler
Spannungswandler
SPNGWANDL-FZG-DSSW2000
Art.-Nr. 096380 908
EAN 4052703193080
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Problemloses Betreiben von flexiblen Geräten
Überwachung der wichtigsten Parameter, wie stabile Ausgangsspannung, Frequenz und Eingangsspannung
Mikroprozessorgesteuerte Elektronik
Umfangreiche Schutzschaltungen
Verpolungsschutz, Überspannung am Eingang, Kurzschluss und Überlast am Ausgang, Abschaltung bei Übertemperatur
Minimierung des Eigenstromverbrauchs
Zuschaltbare Stand-by Funktion
Wählbare Spannung zwischen 9,0–11,5 Volt
Einstellbarer Tiefentladeschutz
USB-Ausgang zur Stromversorgung geeigneter Verbraucher
Echte Sinus Ausgangsspannung
Steuerung mit digitalem Signalprozessor
230-Volt/50 Hz
Galvanisch getrennt
Mit E-Zulassung
Optional mit Fernbedienung
Datenblätter(X)
TV- und Sat-Anlagen, Audioanlagen, Werkzeuge, Pumpen, Haushaltsgeräte, Kompressoren, Ladegerät für Mobiltelefon oder Laptop, unter Berücksichtigung der maximalen Leistungsabgabe des jeweiligen Spannungswandlers
Typbezeichnung | DSSW2000 |
Eingangsspannung | 12 V/DC |
Ausgangsspannung | 230 V/AC |
Dauerleistung | 2000 W |
Spitzenleistung | 4000 W |
Produktgewicht (per Stück) | 7090,000 g |
Leistung max. | 2000 W |
Höhe | 88 mm |
Ausgangsstrom | 8,7 A |
Eingangsstrom max. | 248 A |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!