Spannungswandler

Spannungswandler
SPNGWANDL-FZG-DSSW600

Art.-Nr. 096380 909

EAN 4052703193097

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spannungswandler

Art.-Nr. 096380 909
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
Zur mobilen und netzunabhängigen Energieversorgung diverser 230-Volt-AC-Verbraucher von einer 12-Volt-KFZ-Batterie.

Problemloses Betreiben von flexiblen Geräten



Überwachung der wichtigsten Parameter, wie stabile Ausgangsspannung, Frequenz und Eingangsspannung


Mikroprozessorgesteuerte Elektronik



Umfangreiche Schutzschaltungen


Verpolungsschutz, Überspannung am Eingang, Kurzschluss und Überlast am Ausgang, Abschaltung bei Übertemperatur



Minimierung des Eigenstromverbrauchs


Zuschaltbare Stand-by Funktion



Wählbare Spannung zwischen 9,0–11,5 Volt


Einstellbarer Tiefentladeschutz



USB-Ausgang zur Stromversorgung geeigneter Verbraucher



Echte Sinus Ausgangsspannung



Steuerung mit digitalem Signalprozessor



230-Volt/50 Hz



Galvanisch getrennt



Mit E-Zulassung



Optional mit Fernbedienung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

TV- und Sat-Anlagen, Audioanlagen, Werkzeuge, Pumpen, Haushaltsgeräte, Kompressoren, Ladegerät für Mobiltelefon oder Laptop, unter Berücksichtigung der maximalen Leistungsabgabe des jeweiligen Spannungswandlers

Typbezeichnung

DSSW600

Eingangsspannung

12 V/DC

Ausgangsspannung

230 V/AC

Dauerleistung

600 W

Spitzenleistung

1200 W

Produktgewicht (per Stück)

3,600 kg

Leistung max.

600 W

Höhe

88 mm

Ausgangsstrom

2,6 A

Eingangsstrom max.

62 A

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlusskabel für Spannungswandler

ANSHLKBL-SPNGWANDL-MB-FZG-SPRNT-2M-16QMM

Für Mercedes-Benz Sprinter ab Baujahr 2018
x 1 St.
Anschlusskabel für Spannungswandler

ANSHLKBL-SPNGWANDL-MB-FZG-SPRNT-5M-35QMM

Für Mercedes-Benz Sprinter ab Baujahr 2018
x 1 St.
Anschlusskabel für Spannungswandler

ANSHLKBL-F.SPNGWANDL-FZG-SWV16

Inklusive 200A-Sicherung
x 1 St.
Anschlusskabel für Spannungswandler

ANSHLKBL-F.SPNGWANDL-FZG-SWV17

Inklusive 200A-Sicherung
x 1 St.
Anschlusskabel für Spannungswandler

ANSHLKBL-SPNGWANDL-MB-FZG-SPRNT-3M-16QMM

Für Mercedes-Benz Sprinter ab Baujahr 2018
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kippschalter für Spannungswandler

KIPPSCHALT-F.SPNGWANDL-FZG-SSWS4

Zur Fernsteuerung der Spannungswandler