Spark protection blanket fibreglass

SPRKPROTBLANK-GLSFBR-BNNT-1000X1250MM

Ürün no. 0984100125

EAN 4065746671378

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Spark protection blanket fibreglass

Ürün no. 0984100125
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
Spark protection blanket for protecting surroundings from damage when carrying out grinding work, for example. Temperature-resistant and non-flammable.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

1000 mm

Genişlik

1250 mm

Malzeme

Cam elyaf

Maks. sıcaklık direnci

500 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

600 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler