Spatule en plastique

Spatule de finition en plastique

Art. N° 0993001

EAN 4045989280766

Prix affichés aux clients après connexion
Spatule en plastique

Art. N° 0993001
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
Pour l'application et le lissage du mastic et du plâtre sur de petites surfaces

Lame en plastique flexible

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le mélange, l'application et le lissage des apprêts, matières de remplissage, mastics et produits d'étanchéité.

Mode d'emploi

La flexibilité de la spatule de finition facilite le nettoyage. Pour ce faire, laisser sécher le matériau appliqué et, en courbant la spatule de finition, écailler le matériau de remplissage durci pour nettoyer l’outil. Si un matériau non durci est employé ou si la couche sur la spatule est trop fine pour être enlevée, elle peut se nettoyer avec des solvants.

Largeur

117 mm