Spazzolino di pulizia foro Per calcestruzzo e ferro d'armatura con filettatura di collegamento M8 WIT-RB

Spazzolino di pulizia RB
SPAZZOLINO-(RB18)-A-MACCHINA-M8-FORI18MM

Cod. art. 0903489518

EAN 4058794848359

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Spazzolino di pulizia foro Per calcestruzzo e ferro d'armatura con filettatura di collegamento M8 WIT-RB

Cod. art. 0903489518
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
Per la pulizia dei fori nel calcestruzzo (sistema a iniezione Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy WIT-PE 1000)

Per pulire fori nel cemento


  • WIT-UH 300, Opzione 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, Opzione 1

  • WIT-PE 1000, REBAR


Con filettatura di collegamento M8

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro foro nominale

18 mm

Per barra di ancoraggio

M16

Per diametro asta

14

Diametro esterno

20 mm

Lunghezza

150 mm

Lunghezza riempimento

80 mm

Filettatura di collegamento

M8

Materiale del filo

Acciaio