Specjalny klucz nasadowy 1/2 cala o szerokości 44
Nasadka udarowa 1/2 cala długa
Register now and access more than 60,000 products
Do montażu i demontażu wkręcanych złączy podtrzymujących na osi przedniej
Numery części OE: Citroën/Peugeot OE-98 186 575 80 i Toyota OE-SU001-A6525
Wymiary specjalne 44 mm AF z napędem 1/2 cala, długa konstrukcja
Materiały dodatkowe(X)
Do Peugeota Traveller i Expert III z 2016 r., Citroëna SpaceTourer i Jumpy III panel van / sztywny / podwozie z 2016 r., do Toyoty Prorace Verso i Panel Van z 2016 r i Opla Zafira Life z 2019 r.
Mocowanie | 1/2 cala |
Rodzaj napędu | kwadrat |
Długość | 100 mm |
Rozmiar klucza | 44 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1262 g |
Pasuje do pojazdów produkcji | Peugeot |