Spengler Rundzange
Rundzange mit Zahnung
RDZANG-ZAHNUNG-SPENGLER-9ZO
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Spezialrundzange
- Geschmiedet
- Mit durchgestecktem Gewerbe
- Günstige Hebelübersetzung, hohe Kraftübertragung durch 45 mm-Spitzen
- Spitzen induktiv gehärtet und leicht abgerundet
- Schenkel - rot, kunststoffbeschichtet
Datenblätter(X)
Länge (L) | 240 mm |
Backenlänge (L3) | 50 mm |
Backenbreite (W3) | 8 mm |
Backenspitzendicke (T2) | 4 mm |
Werkstoff | Unlegierter Stahl, C45 |