Spenglersilikon Neutral
Spenglersilikon Neutral
SILDI-NEUT-SPENGLR-TRANSPARENT-310ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Gute Materialverträglichkeit
Hervorragende Haftung auf nahe zu allen Materialien, die am Dach zum Einsatz kommen, wie z.B. Metalle wie Aluminium, Kupfer, verzinktem Blech, Stahl, Hart-PVC, Polyester, Plexiglas aber auch Beton, Stein, Teerpappen, Bitumenbahnen, Holz u.ä.
Ein Produkt für das ganze Dach
Ein Produkt für sehr viele Spengler- und Dachdeckeranwendungen.
Solarbau- und Solarverglasungseignung
Temperatureinsatzbereich -50°C bis +150°C
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen.
Vorversuche erforderlich.
Datenblätter(X)
Inhalt | 310 ml |
Chemische Basis | Neutral vernetzte Silikone, auf Oximbasis |
Fungizide Ausstattung | Nein |
Farbe | Transparent |
Hautbildezeit min. | 10 min |
UV-Beständigkeit | Ja |
Dauerbewegungsaufnahme | 25 % |
Dichte | 1 g/cm³ |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Hautbildezeit min./max. / Bedingung | 10-15 min min / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung | 2 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, feuchtigkeitshärtend |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 150 °C |
Anstrichverträglichkeit | Ja |
Überstreichbar/Überlackierbar | Nein |
Härte nach Shore A | 19 |
Bruchdehnung min. | 300 % |
Bruchdehnung Bedingung | bei 2 mm Film |