Spessore per vetro, divisibile
Spessore per vetri, tagliabile
SPESSORI P/VETRATE GIALLO 240X80X4MM
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Materiale: Polipropilene
- Antinvecchiamento
- Termicamente stabile
- Elevata capacità di carico grazie ai setti di rinforzo ottimizzati
- Compatibilità verificata con i sigillanti per vetri tradizionali (a base di polisolfuro, poliuretano e silicone)
- Canale di ventilazione per compensare lo scambio di vapore (per spessori con larghezza da 32 mm e altezza da 2 mm)
Con protezione antiscivolo
- Materiale e proprietà identici agli spessori per vetri standard
- Un elemento a molla impedisce ai lati verticali della finestra di scivolare dopo l'inserimento dello spessore
Caratteristiche tecniche(X)
Spessore | 4,0 mm |
Larghezza | 80,0 mm |
Lunghezza | 240 mm |
Materiale | PS - Polistirene |
Colore | Giallo |