Spezial-Spiral-Schalungsbohrer HSS
Spezial-Spiral-Schalungsbohrer HSS
BO-SHAL-HSS-PLUS-D26-L600MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Optimale Rundlaufgenauigkeit, keine Bruchgefahr
Metallkleberfixierte Feingewindeverbindung von Bohrer und Schaft
Vermeidung von Unfällen
Zum Schaft hin offene Spannuten (ab ∅ 16 mm) vermeiden ein Fressen des Bohrers im Holz.
Nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft
Datenblätter(X)
- Für Rohrdurchführungen in Holz, Gipsplatten, Leichtbauplatten usw.
- Zum Durchbohren der Schalung
Durchmesser (Ø) | 26 mm |
Länge | 120 mm |
Arbeitslänge | 600 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Schaftform | Passend für SDS-plus |