Spezialreiniger SCR 923 TUNAP
Spezialreiniger SCR 923 TUNAP
SPZL-RNGR-923-TUNAP-300ML-12STK
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Reinigt durch Kristallbildung beeinträchtigte Harnstoff-Dosiersysteme, Injektoren und SCR-Katalysatoren
- Gute Erreichbarkeit schwerzugänglicher Teile durch die Sonde
Zur Vorbeugung von erneuten Ablagerungen wird die regelmäßig Zugabe des Aditives 987 empfohlen.
Datenblätter(X)
Bei Kristallbildung in Harnstoff-Dosiersystemen und SCR-Katalysatoren. Entsteht wenn die erforderliche Temperaturen zur vollständigen Umwandlung zu Ammoniak nicht erreicht werden.
Die zu reinigenden Teile ggf. demontieren und satt einsprühen. Einige Minuten einwirken lassen und nach Bedarf mit Druckluft trocknen.
Inhalt | 300 ml |
Chemische Basis | Dimethylether |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 720 d |
Dichte | 1 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!