Spinka do elementów kartonowych
SPINKA TAPICERSKA BT-FORD
Register now and access more than 60,000 products
- Mocowanie pozwala na duże tolerancje zakresu montażu.
- Prosty demontaż elementów wykończeniowych
- Pozwala również na uszczelnienie połączenia dzięki przelotce z tworzywa sztucznego.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wierconego otworu | 8 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 2,5-3 mm |
Długość | 15,75 mm |
Szerokość | 9,3 mm |
Wysokość | 15,65 mm |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Cynkowana, bezbarwna |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej 2 | N143893 |