Spiral cable 15-pin 24 V OE
Spiral cable 15-pin 24 V OE
Ürün no. 5812015040
EAN 4068362027055
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 4 m |
Extendible length max. | 5,2 m |
Kesme uzunluğu | 6,0 m |
Römork bağlantısı | 2 x 15 pim 24 V |
Bobin çapı | 58 mm |
Min./maks. uygulama sıcaklığı | -40 - 105 °C |
Nominal kablo kesiti | 10 x 1,5 mm² + 3 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm² |
Tasarım | Bükülme korumalı, With anti-bending spiral of PA6 |
İletken malzemesi | PUR |
Römork bağlantısı malzemesi | PA reinforced |
Kablo rengi | Siyah |
Standartlar | ISO 12098, ISO 4141-1, ISO 4141-2, ISO 4141-3, ISO 4141-4, ISO 4091 |
ADR approval | Yes |
Euro 6 approval | Yes |
Nominal voltaj | 24 V |