Spiral cable 15-pin to 2x 7-pin OE

Spiral cable 15-pin to 2x 7-pin OE

Ürün no. 5812157040

EAN 4068362027116

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Spiral cable 15-pin to 2x 7-pin OE

Ürün no. 5812157040
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
With anti-kink spring, polyurethane spiral cable and roller frame for extremely good robustness and durability. Complies with important ISO standards.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çalışma uzunluğu

4,0 m

Extendible length max.

4,5 m

Kesme uzunluğu

5,2 m

Römork bağlantısı

1 x 15 pim, 2 x 7 pim 24 V

Bobin çapı

36 mm

Min./maks. uygulama sıcaklığı

-40 - 105 °C

Nominal kablo kesiti

6 x 1,0 mm² + 1 x 2,0 mm² + 6 x 1,0 mm² + 1 x 2,0 mm²

Tasarım

Bükülme korumalı, With anti-bending spiral of PA6

İletken malzemesi

PUR

Kablo rengi

Siyah

Standartlar

ISO 12098, ISO 1185, ISO 3731

ADR approval

Yes

Euro 6 approval

Yes

Nominal voltaj

24 V

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler