Spiral kablo 7 pimli plastik fiş 24 V
Spiral kablo 7 pimli plastik fiş 24 V
Ürün no. 051095606
EAN 4045727442289
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 3500 mm |
Bobin çapı | 40 mm |
Malzeme | Poliüretan |
Tasarım | Tip S |
Römork bağlantısı malzemesi | Plastik |
Standartlar | ISO 1185, ISO 3731 |
Kablo tipi | 2 x 7 pim 24 V |
Nominal voltaj | 24 V/DC |