Spiral kablo kanalı, ELMO

Spiral kablo kanalı, ELMO

Ürün no. 0771000904

EAN 4038898843863

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Spiral kablo kanalı, ELMO

Ürün no. 0771000904

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 20 m

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Faster installation than with conventional wrapping hoses
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Siyah

Nominal çap

25 mm

Maks. demet çapı

25,0 mm

Duvar kalınlığı

1,0 mm

Bobin genişliği

20,0 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 90 °C

Alev alabilirlik koşulları

UL94'e uygun bir şekilde test edildi

Alev alabilirlik

HB

Malzeme

PP - Polipropilen

Halojen içermez

Evet

Uzunluk

20 m

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler