Spiral matkap DIN 340 HSS tip RN

MATKAP UCU-METAL-UZUN-DIN340-HSS-D7,0MM

Ürün no. 062970

EAN 4011231527101

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Spiral matkap DIN 340 HSS tip RN

Ürün no. 062970
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
1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde derin delme için uzun çelik matkap ucu.
  • Daha hızlı iş ilerlemesi ve daha zahmetsiz çalışma

  • Soğutma sıvılarının mükemmel yapıştırıcı özellikleri ve daha düşük malzeme tortusu birikmesi eğilimi

  • Buhar kaplamalı yüzey

  • %100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş, %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
Not

DIN 340'a göre helezon matkaplar kullanırken, merkezleme deliğinin önceden delinmesi önerilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Çelik için

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme demir

Standart / delme derinliği

DIN 340 / 10xD

Çap (Ø)

7 mm

Uzunluk (l1)

156 mm

Talaş oluğu uzunluğu (l2)

102 mm

Mil çapı

7 mm

Mil stili

Silindirik

Yüzey

Buharlaştırılmış

Kesme malzemesi

HSS

Uç açısı

118 Derece

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

2/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

1/4 nokta

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1000 N/mm²

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler