Spiral matkap ucu HSCo DIN 1897 tip RN MAGMA
Spiral matkap ucu HSCo DIN 1897 tip RN MAGMA
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Makine tipi için uygun | Matkap |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standart / delme derinliği | DIN 1897 / 3xD |
Çap (Ø) | 1 mm |
Uzunluk (l1) | 26 mm |
Yonga oluğu uzunluğu (l2) | 6 mm |
Mil çapı | 1 mm |
Mil stili | Silindirik |
Yüzey | Magma çok katmanlı kaplama |
Kesme malzemesi | HSCo |
Uç açısı | 130 Derece |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( ) | 3/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun | 3/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1400 N/mm² |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!