Spiral matkap ucu HSCo DIN 1897 tip RN MAGMA

Spiral matkap ucu HSCo DIN 1897 tip RN MAGMA
ZEBRA

Ürün no. 0626740650
EAN 4052712043314

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

The precise, extra-short Longlife drill bit with magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1,400 N/mm² and in cast iron.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Makine tipi için uygun

Matkap
Kablosuz tornavidalar
Frezeleme/matkap merkezi
Kaide delme makinesi

İşlenecek malzeme

Çelik
Paslanmaz çelik
Dökme demir
Titanyum
Özel alaşım

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 1897 / 3xD

Çap (Ø)

6,5 mm

Uzunluk (l1)

70 mm

Talaş oluğu uzunluğu (l2)

31 mm

Mil çapı

6,5 mm

Mil stili

Silindirik

Yüzey

Magma çok katmanlı kaplama

Kesme malzemesi

HSCo

Uç açısı

130 Derece

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

3/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

3/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1400 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri
Alaşımsız tavlama çelikleri
Alaşımlı tavlama çelikleri
Nitrürleme çelikleri
Takım çelikleri
Yüksek hız çelikler
Dökme demir
Yumuşak demir
Dövülebilir dökme demir
Beyaz dökme demir
Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş
Paslanmaz çelikler, östenitli
Paslanmaz çelikler, martensitli
Titanyum
Titanyum alaşımlar
Özel alaşımlar
Yay çelikleri
Alüminyum döküm alaşımlar (>%10 silikon)
Magnezyum alaşımlar
Bakır, düşük alaşımlı
Bronz, kısa talaş
Bronz, uzun talaş
Pirinç, kısa talaş
Pirinç, uzun talaş
Plastik, termoset
Plastikler, termoplastik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds