Spiral matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN MFD VARIO
Spiral matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN MFD VARIO
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Makine tipi için uygun | Frezeleme/matkap merkezi, Kaide delme makinesi |
İşlenecek malzeme | Çelik, Paslanmaz çelik, Dökme demir, Titanyum, Özel alaşım, Demir dışı metal |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
Çap (Ø) | 12.0 mm |
Uzunluk (l1) | 151 mm |
Talaş oluğu uzunluğu (l2) | 101 mm |
Mil stili | Silindirik |
Yüzey | Magma çok katmanlı kaplama |
Kesme malzemesi | HSCo |
Uç açısı | 118 Derece |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( ) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1400 N/mm² |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, östenitli, Paslanmaz çelikler, martensitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Özel alaşımlar, Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastikler, duroplastik, Plastikler, termoplastik, Plastikler, aramit elyafı takviyeli, Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!