Spiral matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN MFD VARIO

Spiral matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN MFD VARIO
ZEBRA

Ürün no. 0626050380
EAN 4052712044793

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Premium all-rounder for use in stationary machines for high-precision machining of almost all materials, such as stainless steel, heat-resistant steels and titanium and for general applications in conventional steel up to 1,400 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (e.g. magnesium alloys, brass, bronze, plastic).
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Makine tipi için uygun

Frezeleme/matkap merkezi
Kaide delme makinesi

İşlenecek malzeme

Çelik
Paslanmaz çelik
Dökme demir
Titanyum
Özel alaşım
Demir dışı metal

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Çap (Ø)

3,8 mm

Uzunluk (l1)

75 mm

Talaş oluğu uzunluğu (l2)

43 mm

Mil çapı

3,8 mm

Mil stili

Silindirik

Yüzey

Magma çok katmanlı kaplama

Kesme malzemesi

HSCo

Uç açısı

118 Derece

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

2/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

2/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

4/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1400 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri
Alaşımsız tavlama çelikleri
Alaşımlı tavlama çelikleri
Takım çelikleri
Yüksek hız çelikler
Dökme demir
Yumuşak demir
Dövülebilir dökme demir
Beyaz dökme demir
Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş
Paslanmaz çelikler, östenitli
Paslanmaz çelikler, martensitli
Titanyum
Titanyum alaşımlar
Özel alaşımlar
Magnezyum alaşımlar
Bakır, düşük alaşımlı
Pirinç, kısa talaş
Pirinç, uzun talaş
Bronz, kısa talaş
Bronz, uzun talaş
Plastik, termoset
Plastikler, termoplastik
Plastikler, aramit elyafı takviyeli
Plastikler, cam/karbon elyaf takviyeli

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds