Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN oksit

Helezon matkap ucu, HSCo DIN 338 tip RN OXID
HSCO-OX-MATKAP UCU-MET-DIN338-D8,5
ZEBRA

Ürün no. 0626000850
EAN 4052712043949

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için.

Optimum talaş kaldırma ile hızlı delme


Geniş talaş alanları ve küçük talaş



Ana delikler için idealdir


Hassas matkap delikleri için çok hassas nokta geometrisi



%100 PCR (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik), %100 geri dönüştürülebilir ve Cradle to Cradle Certified® Bronz malzemeden üretilen ürün ambalajı

Not
  • 13,0 mm olan matkap ucu sap çapı 12,7 mm'ye düşürülmüştür.

  • Ayrıca, kaplamasız HSS matkap uçlarından daha uzun kullanma süresinin öncelikli olduğu geleneksel çelikte kullanım için önerilir.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Makine tipi için uygun

Matkap
Kablosuz tornavidalar
Kaide delme makinesi

İşlenecek malzeme

Çelik
Dökme demir
Paslanmaz çelik
Titanyum

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Çap (Ø)

8,5 mm

Uzunluk (l1)

117 mm

Talaş oluğu uzunluğu (l2)

75 mm

Mil çapı

8,5 mm

Mil stili

Silindirik

Yüzey

Oksit son kat

Kesme malzemesi

HSCo

Uç açısı

130 Derece

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

3/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

2/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1200 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri
Alaşımsız tavlama çelikleri
Nitrürleme çelikleri
Takım çelikleri
Yüksek hız çelikler
Dökme demir
Yumuşak demir
Dövülebilir dökme demir
Beyaz dökme demir
Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş
Paslanmaz çelikler, östenitli
Paslanmaz çelikler, martensitli
Titanyum
Titanyum alaşımlar
Yay çelikleri
Magnezyum alaşımlar
Bakır, düşük alaşımlı
Bronz, kısa talaş
Bronz, uzun talaş
Pirinç, kısa talaş
Pirinç, uzun talaş
Plastik, termoset
Plastikler, termoplastik

Kesme değerleri
1,0-2,5 çap için
Malzeme göstergesiÇekme direnci Çap 1,0'dan itibarenÇap 2,0'dan itibarenÇap 2,5'ten itibaren
vcnf nfnf
başlangıçbitişbaşlangıçbitiş başlangıçbitiş başlangıçbitiş
Çelikler
Genel yapı çelikleri≤ 850 N/mm²30409549127320,016477563660,050382050930,063
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 850 N/mm²30409549127320,016477563660,050382050930,063
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 850 N/mm²30409549127320,016477563660,050382050930,063
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 1.000 N/mm²28358913111410,014445655700,040356544560,050
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 1.000 N/mm²28358913111410,014445655700,040356544560,050
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 1.200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Nitrürasyon çelikleri≤ 1.200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Takım çelikleri≤ 1.200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Yüksek hız çelikleri≤ 1.200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Paslanmaz çelikler
Paslanmaz çelikler≤ 1.200 N/mm²1014318344560,012159222280,032127317830,040
Titanyum≤ 850 N/mm²610191031830,00895515920,02576412730,032
Sert malzemeler
Yay çelikleri≤ 330 HB1218382057300,012191028650,032152822920,040
Dökme metaller
Dökme demir≤ 350 HB30359549111410,018477555700,063382044560,080
Küresel grafit ve dövülebilir demir≤ 350 HB2630827695490,018413847750,063331038200,080
Plastikler
Plastikler≤ 200 N/mm²2030636695490,016318347750,050254638200,063
3,15-5,0 çap için
Malzeme göstergesiÇekme direnci Çap 3,15'ten itibarenÇap 4,0'dan itibarenÇap 5,0'dan itibaren
vcnf nfnf
başlangıçbitişbaşlangıçbitiş başlangıçbitiş başlangıçbitiş
Çelikler
Genel yapı çelikleri≤ 850 N/mm²3040303240420,080238731830,100191025460,100
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 850 N/mm²3040303240420,080238731830,100191025460,100
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 850 N/mm²3040303240420,080238731830,100191025460,100
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 1.000 N/mm²2835282935370,063222827850,080178322280,080
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 1.000 N/mm²2835282935370,063222827850,080178322280,080
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 1.200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Nitrürasyon çelikleri≤ 1.200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Takım çelikleri≤ 1.200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Yüksek hız çelikleri≤ 1.200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Paslanmaz çelikler
Paslanmaz çelikler≤ 1.200 N/mm²1014101114150,05079611140,0636378910,063
Titanyum≤ 850 N/mm²61060610110,0404777960,0503826370,050
Sert malzemeler
Yay çelikleri≤ 330 HB1218121318190,05095514320,06376411460,063
Dökme metaller
Dökme demir≤ 350 HB3035303235370,100238727850,125191022280,125
Küresel grafit ve dövülebilir demir≤ 350 HB2630262730320,100206923870,125165519100,125
Plastikler
Plastikler≤ 200 N/mm²2030202130320,080159223870,100127319100,100
6,3-10,0 çap için
Malzeme göstergesiÇekme direnci Çap 6,3'ten itibarenÇap 8,0'dan itibarenÇap 10,0'dan itibaren
vcnf nfnf
başlangıçbitişbaşlangıçbitiş başlangıçbitiş başlangıçbitiş
Çelikler
Genel yapı çelikleri≤ 850 N/mm²3040151620210,125119415920,16095512730,200
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 850 N/mm²3040151620210,125119415920,16095512730,200
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 850 N/mm²3040151620210,125119415920,16095512730,200
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 1.000 N/mm²2835141517680,100111413930,12589111140,160
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 1.000 N/mm²2835141517680,100111413930,12589111140,160
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 1.200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Nitrürasyon çelikleri≤ 1.200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Takım çelikleri≤ 1.200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Yüksek hız çelikleri≤ 1.200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Paslanmaz çelikler
Paslanmaz çelikler≤ 1.200 N/mm²10145057070,0803985570,1003184460,125
Titanyum≤ 850 N/mm²6103035050,0632393980,0801913180,100
Sert malzemeler
Yay çelikleri≤ 330 HB12186069090,0804777160,1003825730,125
Dökme metaller
Dökme demir≤ 350 HB3035151617680,160119413930,20095511140,250
Küresel grafit ve dövülebilir demir≤ 350 HB2630131415160,160103511940,2008289550,250
Plastikler
Plastikler≤ 200 N/mm²2030101115160,12579611940,1606379550,200
12,5-20,0 çap için
Malzeme göstergesiÇekme direnci Çap 12,5'ten itibarenÇap 16,0'dan itibarenÇap 20,0'dan itibaren
vcnf nfnf
başlangıçbitişbaşlangıçbitiş başlangıçbitiş başlangıçbitiş
Çelikler
Genel yapı çelikleri≤ 850 N/mm²304076410190,2005977960,2504776370,315
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 850 N/mm²304076410190,2005977960,2504776370,315
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 850 N/mm²304076410190,2005977960,2504776370,315
Alaşımsız su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 1.000 N/mm²28357138910,1605576960,2004465570,250
Düşük alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 1.000 N/mm²28357138910,1605576960,2004465570,250
Alaşımlı su verilmiş ve temperlenmiş çelikler≤ 1.200 N/mm²12183064580,1252393580,1601912860,200
Nitrürasyon çelikleri≤ 1.200 N/mm²12183064580,1252393580,1601912860,200
Takım çelikleri≤ 1.200 N/mm²12183064580,1252393580,1601912860,200
Yüksek hız çelikleri≤ 1.200 N/mm²12183064580,1252393580,1601912860,200
Paslanmaz çelikler
Paslanmaz çelikler≤ 1.200 N/mm²10142553570,1251992790,1601592230,200
Titanyum≤ 850 N/mm²6101532550,1001191990,125951590,160
Sert malzemeler
Yay çelikleri≤ 330 HB12183064580,1252393580,1601912860,200
Dökme metaller
Dökme demir≤ 350 HB30357648910,2505976960,3154775570,400
Küresel grafit ve dövülebilir demir≤ 350 HB26306627640,2505175970,3154144770,400
Plastikler
Plastikler≤ 200 N/mm²20305097640,2003985970,2503184770,315
Anahtar
vc = kesme hızı [m/dk]
f = besleme [mm/tur]
n = devir sayısı [dev/dak]
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds