Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D11,5

Ürün no. 0618111150

EAN 4053479084008

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

Ürün no. 0618111150
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
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Makine tipi için uygun

Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi

İşlenecek malzeme

Sert ve tok malzeme

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

CS / 3xD

Çap (Ø)

11,5 mm

Uzunluk (l1)

142 mm

Talaş oluğu uzunluğu (l2)

47 mm

Mil stili

Silindirik

Yüzey

Düz

Kesme malzemesi

HSCo

Uç açısı

135 Derece

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

3/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

2/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1400 N/mm²

Alt grup malzemesi

Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Pirinç, kısa talaş

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds