Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH
DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D4,5
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Makine tipi için uygun | Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi |
İşlenecek malzeme | Sert ve tok malzeme |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standart / delme derinliği | CS / 3xD |
Çap (Ø) | 4,5 mm |
Uzunluk (l1) | 80 mm |
Talaş oluğu uzunluğu (l2) | 24 mm |
Mil stili | Silindirik |
Yüzey | Düz |
Kesme malzemesi | HSCo |
Uç açısı | 135 Derece |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( ) | 3/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun | 2/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1400 N/mm² |
Alt grup malzemesi | Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Pirinç, kısa talaş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!