Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH ürün gamı, 25 pr

Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH ürün gamı, 25 pr

Ürün no. 0618110004

EAN 4053479149851

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH ürün gamı, 25 pr

Ürün no. 0618110004
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
Robust, specialist drill bits for machining hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with extremely high strengths up to 1,400 N/mm², such as excavator shovels, lorry superstructures, armour plating, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

25 ADET

Kalite

ZEBRA-Premium

Mil stili

Silindirik

Alt grup malzemesi

Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Hardox, Yay çelikleri, Bronz, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Pirinç, kısa talaş

Yüzey

Düz

Kesme malzemesi

HSCo

Matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

2/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH ürün gamı, 25 pr dahil:
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D8,5

Açıklama:
8.5 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D9,0

Açıklama:
9 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D9,5

Açıklama:
9.5 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D10,0

Açıklama:
10 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D10,5

Açıklama:
10.5 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D11,0

Açıklama:
11.0 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D11,5

Açıklama:
11.5 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D12,0

Açıklama:
12.0 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D12,5

Açıklama:
12.5 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D13,0

Açıklama:
13.0 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D1,0

Açıklama:
1 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D1,5

Açıklama:
1.5 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D2,0

Açıklama:
2 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D2,5

Açıklama:
2.5 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D3,0

Açıklama:
3 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D3,5

Açıklama:
3.5 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D4,0

Açıklama:
4 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D4,5

Açıklama:
4.5 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D5,0

Açıklama:
5 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D5,5

Açıklama:
5.5 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D6,0

Açıklama:
6 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D6,5

Açıklama:
6.5 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D7,0

Açıklama:
7 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D7,5

Açıklama:
7.5 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
1 x
Spiral matkap ucu HSCo WN tip RH

DRL-TWST-MET-WN-HSCO-D8,0

Açıklama:
8 mm
The robust, specialist drill bit for machining hard-to-machine materials (such as Hardox) with extremely high strengths up to 1400 N/mm², such as excavator shovels, truck add-ons, armour plates, snow ploughs, agricultural machinery etc.
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds