Spiral matkap ucu HSS DIN 1869 R3 tip RN

Spiral matkap ucu HSS DIN 1869 R3 tip RN
MATKAP UCU-METAL-DIN1869-UZ-R3-HSS-D9,0

Ürün no. 0625600900

EAN 4052712274121

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Spiral matkap ucu HSS DIN 1869 R3 tip RN

Ürün no. 0625600900
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
The extra-long, steel deep-hole drill bit for drilling deep holes in steel up to 1,000 N/mm², in cast iron and in composite materials (e.g. plastic profiles with steel core).
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Makine tipi için uygun

Matkap, Kablosuz tornavidalar, Frezeleme/matkap merkezi, Kaide delme makinesi

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme demir

Kalite

Würth-Standard

Standart / delme derinliği

DIN 1869 / 30xD

Çap (Ø)

9,0 mm

Uzunluk (l1)

410 mm

Talaş oluğu uzunluğu (l2)

280 mm

Mil çapı

9,0 mm

Mil stili

Silindirik

Yüzey

Buharlaştırılmış

Kesme malzemesi

HSS

Uç açısı

118 Derece

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

2/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

2/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

2/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

2/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

1/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1000 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Takım çelikleri, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds