Spiral matkap ucu HSS DIN 338 tip RW

Spiral matkap ucu HSS DIN 338 tip RW
ZEBRA

Ürün no. 0624111250
EAN 4052712049590

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Aluminium professional drill for precision drilling in soft and long-chipping materials with a strength up to 600 N/mm² (e.g. aluminium and aluminium alloys ≤ 10% Si, zinc, copper, thermosetting plastics).
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Makine tipi için uygun

Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi

İşlenecek malzeme

Demir dışı metal

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Çap (Ø)

12.5 mm

Uzunluk (l1)

151 mm

Talaş oluğu uzunluğu (l2)

101 mm

Mil stili

Silindirik

Yüzey

Çıplak

Kesme malzemesi

HSS

Uç açısı

130 Derece

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

2/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

600 N/mm²

Alt grup malzemesi

Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum dövme alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Bakır, düşük alaşımlı, Plastikler, duroplastik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds